曜日別特売

透明ショルダーストラップ

透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ透明ショルダーストラップ - ラスタバナナ

本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。

仕様
【ショルダーストラップ】素材:PVC、亜鉛合金 サイズ:約60~65cm 耐荷重:約1kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、ステンレス 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×30mm 耐荷重:約500g
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1質量(g)46内容量1個
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54145406RSST08CLクリア
オープン
1,355
1,491(税込)
4日以内出荷
返品不可
54145415RSST08LMCLラメクリア
オープン
1,355
1,491(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする