曜日別特売

特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

特定小電力トランシーバー UBZ-BM51 充電器付属 中継器対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム - KENWOOD

中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要
購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠
IP67に準拠した優れた防塵防水性能
手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用
緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー
擦れ傷に強い表面
簡易スキャン
1台で2チャンネル使えるセカンドPTT
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー
通信範囲を拡大する中継器に対応

用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方法シンプレックス、セミデュプレックス(別売の中継器「UBZ-RJ27」使用)防塵防水性能IP67(オプション取付時はIP54準拠)内容量1個
注意
※本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。セルフィール(R)はニチリンケミカル株式会社の登録商標です。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54149281UBZ-BM51
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする