曜日別特売

特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT 充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

特定小電力トランシーバー UBZ-BM51BT  充電器付属 Bluetooth対応 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム - KENWOOD

中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要
購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STD-810H(Shock)に準拠
IP67に準拠した優れた防塵防水性能
手袋を装着したままでも操作可能な回転ボリュームを採用
便利なBluetooth(R)を搭載
緊急状態を一斉に伝えるエマージェンシー
擦れ傷に強い表面
簡易スキャン
1台で2チャンネル使えるセカンドPTT
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー
通信範囲を拡大する中継器に対応

用途過酷な条件下でも、信頼できるプロ仕様。スタッフ間の業務連携と迅速な対応をサポート。付属品充電池(リチウムイオンバッテリー)/充電器/ACアダプター/ベルトフックブラック種類特定小電力通信方式シンプレックス防塵防水性能IP67内容量1個
注意
※本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。セルフィール(R)はニチリンケミカル株式会社の登録商標です。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※Bluetooth(R)は2.4GHzの周波数を使用しています。周囲の環境や電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、通信距離が短くなる場合があります。
※Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54149290UBZ-BM51BT
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする