曜日別特売

100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画

100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 - SUZUKID(スズキッド)

アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。

用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54161917SAYI-120GEG
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする