KENWOOD
ワイヤレスステレオヘッドセット
付属品
充電用USBケーブル
色
ホワイト
質量(g)
約157
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
充電時間
約3時間
標準持続時間(h)
最大35
Bluetooth
Bluetooth標準規格 Ver.5.2/Power Class 1
ドライバーユニット(Φmm)
口径30
対応コーデック
SBC
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54162355
KH-KZ30-W
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください