ヨネックス(YONEX)
WOMEN スポーツブラ
ブラカップは取り外し可能です。ストレッチ素材・ベリークール(キシリトール効果で約-3度Cの涼感)を使用・UVカット・制電・吸水速乾。
仕様
UVカット、吸水速乾、ストレッチ、制電、ベリークール
材質
身頃:ポリエステル75%、ポリウレタン25%、切替部:ポリエステル88%、ポリウレタン12%
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
アンダーバスト(cm)
トップバスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54161531
46056BK
ブラック
S
64~70
73~82
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161540
46056BK
ブラック
M
69~75
81~90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161549
46056BK
ブラック
L
74~80
89~98
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161558
46056BK
ブラック
O
79~85
97~106
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54161567
46056W
ホワイト
S
64~70
73~82
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161576
46056W
ホワイト
M
69~75
81~90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161585
46056W
ホワイト
L
74~80
89~98
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161601
46056W
ホワイト
O
79~85
97~106
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161610
46056DN
ダークネービー
S
64~70
73~82
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161619
46056DN
ダークネービー
M
69~75
81~90
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161628
46056DN
ダークネービー
L
74~80
89~98
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161637
46056DN
ダークネービー
O
79~85
97~106
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください