ヨネックス(YONEX)
WOMEN ロングスパッツ
フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。足首から太ももまで最適化した段階着圧でサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
材質
ポリエステル82%、ポリウレタン18%
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54161716
STBF2518
S
76~84
152~158
57~65
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161725
STBF2518
M
79~87
157~163
60~68
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54161741
STBF2518
L
82~90
162~168
63~71
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161750
STBF2518
O
85~93
167~173
66~74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161759
STBF2518
XO
88~96
172~178
69~77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください