ワイドFMチューナー搭載CDプレーヤー

ワイドFMチューナー搭載CDプレーヤー - TEACワイドFMチューナー搭載CDプレーヤー - TEAC

スロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生機能を搭載
PD-301-Xはスロットイン式のCDプレーヤーに、ワイドFM対応のチューナーとUSBメモリーの再生が可能なUSBポートを搭載したコンパクトなCDプレーヤーです。
CDプレーヤーの心臓部CDドライブには業務用機でも採用実績のあるスロットイン式CDドライブメカニズムを搭載。シンプルで高品位なCDプレーヤーとしてお使いいただけるだけでなく、同軸/光各1系統のデジタル出力により、D/Aコンバーターと組み合わせてCDトランスポートとしてお使いいただくことも可能です。また、フロントのUSB端子にはUSBメモリーを接続してWAV、AAC、MP3、WMAファイルを再生可能。内蔵のFMチューナーはAMラジオの番組をFM放送の周波数で放送するワイドFM(FM補完放送)にも対応しています。

付属品ACアダプター(GPE152-120125W)、ACアダプター用電源コード、RCAオーディオケーブル、リモコン(RC-1323)、リモコン用単4型乾電池2本、FMアンテナ、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.1電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)8出力電圧(V)USB:DC 5機能再生可能フォルダー:最大16階層(フルパスがファイル名を含めて260文字以内)/読込可能ファイル:最大300ファイル(フォルダー含む)/読込可能フォルダー:最大50フォルダー周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)【アナログ出力】470以下、【デジタル出力】75インターフェースUSB2.0(Full speed)、USB1.1(High speed)、USB3.0互換プリセット機能20局対応メディア【CD部】CD-DA、CD-ROM/R/RW (CD-RWはCD-DAフォーマットのみ対応)※12cmディスクのみ使用可能、【USB部】 USBマスストレージデバイスS/N比113dB歪率(%)0.005(1kHz)最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×61×232(突起物を含む)記録ファイル形式FAT16、FAT32音声規格AAC:8k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG4 AAC-LC(Audio Stream)/MP3:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、16/22.05/24/32/44.1/48kHz、MPEG1/2 Audio Layer-3/WAV:44.1/48kHz、16ビット/WMA:【CD部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応、【USB部】32k~320kbpsおよびVBR、8/11.025/16/22.05/32/44.1/48kHz、WMA ver.9 Standard、DRM非対応受信周波数FM 76.0~108MHz動作温度(℃)+5 ~ +35動作湿度(%)5 ~ 85 (結露のないこと)端子【アナログ出力】RCAピン端子×1ペア、【デジタル出力】COAXIAL:RCAピン端子×1、OPTICAL:角形光デジタル端子×1保管温度(℃)-20 ~ +55対応CDCD-DA (オーディオCD):44.1kHz、16ビット出力レベル0.5Vp-p【アナログ出力】最大2.0Vrms(1kHz、フルスケール、10kΩ負荷時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162057PD-301-X/B
オープン
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
54162066PD-301-X/S
オープン
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする