曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン - AKGPROブルートゥースヘッドホン - AKGPRO

高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン
2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続
USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。
ハイレゾクオリティのAKGサウンド
液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。
高い没入感のAKG空間サウンド
AKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。

セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)約281電源5V 1A感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHzバッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)充電時間残量なしの状態から約3時間電気抵抗(Ω)32音圧レベル(dB)最大SPL:95ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK最大入力(mW)30ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35最大動作温度(℃)45内容量1台
注意
※LDAC接続時やアダプティブEQ(低音量EQ)、空間サウンドなどがオン時は再生時間が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162337AKG N9 Hybrid BLK
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54162346AKG N9 Hybrid WHT
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする