曜日別特売

ヘッドホン

ヘッドホン - AKGPRO

原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。
独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。
50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。
ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。
耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。
ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。
様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。
ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。
イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。

付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)316(除ケーブル)構造密閉型感度109dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162371K553MK2-Y3
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする