曜日別特売

ヘッドホン

ヘッドホン - AKGPRO

色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。
密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。
密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。
プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。
耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。
ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造密閉型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)16Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162425K271MK2-Y3
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする