曜日別特売

ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン

ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン - AVIOT

音質、機能、デザイン、すべてを満たす
あらゆるシーンにマッチする骨伝導イヤホン
ワンランク上の「ながら聴き」で、仕事もプライベートも快適に
オープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。
骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、
圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。

セット内容指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップタイプダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ充電時間約1.5時間連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)145端子エレクトリックコンデンサーマイク/USB Type-C指向性単一指向性USBポートUSB Type-C防水性IPX5相当Bluetoothバージョン:5.2内蔵マイクMEMSマイク通話時間(時間)最大6対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP/HFP/HSP/AVRCP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162495WB-E1M-GL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする