曜日別特売

Bluetoothスピーカーシステム

Bluetoothスピーカーシステム - HARMAN/KARDON

美しいHarman Kardonのサウンド
音楽を、その意図するとおりに聴くために。独立したチャンネルと専用のアンプにより、音楽をピンポイントの正確さで再生し、息をのむほどの鮮明さであらゆる音のディテールを再現します。13cmのダウンファイアリング型サブウーファーは、深く豊かな低音を出力し、あらゆるビートを体で感じることができます。また、6スピーカーによる広い音場は、お気に入りの曲をライブで聴くのと同じような感覚をもたらします。
音楽に合わせて踊る特徴的なダイヤモンドエフェクト・ライティング
Aura Studio 4の特徴である透明なドームは、エレガントなアンビエントイルミネーションを増幅し、全方向に放射することができます。自然界の美しさにインスパイアされたダイヤモンドエフェクト照明のパターンと色の変化は、どんな空間にも同様の神秘的な感覚をもたらします。5つのテーマで構成されるアニメーションを、音楽の雰囲気に合わせて選択して五感で楽しんでください。
Bluetooth 音楽ストリーミング
プレイリストを共有しよう。Aura Studio 4はあらゆるモバイルデバイスとペアリングし、シームレスなワイヤレスストリーミングを実現します。

セット内容Harman Kardon Aura Studio 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)3.6kgs出力(W)2×15 RMS + 1×100 RMS再生周波数帯域(Hz)45 Hz - 20 kHz (-6 dB)Bluetoothバージョン:4.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54161996HKAURAS4GRYJN
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする