曜日別特売

Bluetoothスピーカーシステム

Bluetoothスピーカーシステム - HARMAN/KARDONBluetoothスピーカーシステム - HARMAN/KARDON

シンボリックなデザイン
Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。
唯一無二のサウンド
何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。
ワイヤレスBluetoothストリーミング
スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。

セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)4.4出力総合出力:140W RMS電源24V/3.7A定格出力140W RMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84周波数特性40Hz~20kHzS/N比80dBスピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54161960HKSOUNDSTICK4WHTJN
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161969HKSOUNDSTICK4BLKJN
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする