曜日別特売

Bluetoothスピーカー

Bluetoothスピーカー - アクセスBluetoothスピーカー - アクセスBluetoothスピーカー - アクセスBluetoothスピーカー - アクセス

音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。
簡単操作
底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。
※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。
2台同時に再生可能
2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。

連続再生時間(ボリューム50%)10時間対応コーデックSBC充電時間(時間)3~4対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP質量(g)206インピーダンス再生周波数帯域(Hz)20~20000最大入力(W)スピーカー:5バッテリー容量(mAh)800BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)50連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続再生時間
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162021ASP-317BK(ボリューム50%)10時間206ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162030ASP-317WH(ボリューム50%)10時間206ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162039ASP-317PK(ボリューム50%)10時間206ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
54162048ASP-317BL(ボリューム50%)10時間206ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする