完全ワイヤレスイヤホン B-FREE(ビーフリー)

完全ワイヤレスイヤホン B-FREE(ビーフリー) - アクセス

フルワイヤレスイヤフォン
完全フルワイヤレスだから、コードから解放されて自由に音楽をお楽しみいただけます。
操作タッチタイプ
タッチタイプなので、直感的に操作していただけます。
透き通る高音質
フルワイヤレス=音質がイマイチという固定概念を覆します。

マットレッド質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3バッテリー容量(mAh)イヤフォン:40×2/ケース:300BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162127TWS-1226MRD
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする