開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」

開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト 10,000lmー5,000lm2段階調光式「ペンタゴンDS」 - PRO standard(プロスタンダード)

大好評 開閉式LEDライト(PRO standard) 替玉 明るさ10000ルーメン から5000ルーメンへの2段階切替タイプ。昼白色で最大径380mmm 最小径130mmの開閉式。ラジオ等に対する雑音対策。

用途現場・暗所での照明種別替球質量(g)440幅(cm)13.5口金E26長さ(cm)13.5高さ(cm)20明るさ(Lm)10000、5000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54160517PNT-DST
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする