LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100内容量1台
全26種類を絞り込む
消費電力(W)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ユニット種別
縦(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54165496FAD762NA0.9740.740Wタイプ専用ユニット1246176.3
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165505FAD762WA0.9740.740Wタイプ専用ユニット1246176.3
31,600
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165521FAD762WWA0.9740.740Wタイプ専用ユニット1246170.5
31,600
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165530FAD763NA140.740Wタイプ専用ユニット1220176.3
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165539FAD763WA140.740Wタイプ専用ユニット1220176.3
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165548FAD763WWA140.740Wタイプ専用ユニット1220170.5
31,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165557FAD774LA0.717.320Wタイプ専用ユニット626155.3
21,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165566FAD774NA0.717.320Wタイプ専用ユニット626172.6
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165575FAD774WA0.717.320Wタイプ専用ユニット626170.1
21,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
54165591FAD774WWA0.717.320Wタイプ専用ユニット626158.8
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165600FAD784LA136.740Wタイプ専用ユニット1246164.6
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165609FAD784NA136.740Wタイプ専用ユニット1246175.3
27,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
54165618FAD784WA136.740Wタイプ専用ユニット1246175.3
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165627FAD784WWA136.740Wタイプ専用ユニット1246169.2
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165636FAD785LA136.740Wタイプ専用ユニット1220164.6
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165645FAD785NA136.740Wタイプ専用ユニット1220175.3
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165661FAD785WA136.740Wタイプ専用ユニット1220175.3
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165670FAD785WWA136.740Wタイプ専用ユニット1220169.2
27,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165679FAD786LA117.340Wタイプ専用ユニット1246162.4
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165688FAD786NA117.340Wタイプ専用ユニット1246172.6
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165697FAD786WA117.340Wタイプ専用ユニット1246172.6
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165706FAD786WWA117.340Wタイプ専用ユニット1246166.9
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165715FAD787LA117.340Wタイプ専用ユニット1220162.4
21,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165731FAD787NA117.340Wタイプ専用ユニット1220172.6
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165740FAD787WA117.340Wタイプ専用ユニット1220172.6
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165749FAD787WWA117.340Wタイプ専用ユニット1220166.9
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする