ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット
仕様
断熱施工:不可
適合
Fit/FitPlus/Base
質量(kg)
0.3
色
グレー
高さ(mm)
196
材質(本体)
アルミ
シリーズ
Smart LEDZ
ユニット種別
位相調光ユニット
縦(mm)
207
横(mm)
62
適合負荷
4VA-300VA
無線
モジュール内蔵
内容量
1台
注意
※天井内挿入時はΦ75以上の開口径が必要です。
※スマートレッズシステムと組合わせてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54166449
FX426NB
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください