Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75

Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75 - ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75 - ENDO(遠藤照明)
仕様断熱施工:不可付属品遮光シール付:2枚適合Fit/Fit/Plus質量(kg)0.2高さ(mm)75タイプ照度・人感センサーシリーズSmart LEDZ消費電力(W)1定格電圧(V)100~242センサー感度調整可能器具・セット器具のみ縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像54166406FX428BB樹脂(黒艶消)
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像54166415FX428WB樹脂(白艶消)
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする