曜日別特売

Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)

Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) - ENDO(遠藤照明)
適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g内容量1台
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像54166485FX453WA樹脂(白艶消)
37,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166476FX453BA樹脂(黒艶消)
37,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする