ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75
仕様
断熱施工:不可
適合
Fit/FitPlus/Base
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
75
シリーズ
Smart LEDZ
出力
常時励磁式無電圧a接点出力
ユニット種別
無電圧a接点ユニット
縦(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
72
横(mm)
95
無線
モジュール内蔵
内容量
1台
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※分電盤の中に設置しないでください。
※照明器具を制御する場合はLED照明のみとしてください。
※照明器具を制御するためには”リモコンブレーカー(常時励磁式・a接点タイプ)”を介する必要があります。
※本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
※本ユニットは照度・人感センサー(FX-428WA/BA)と連動して使用できません。(人感センサーモードの場合連動可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54166458
FX440BB
黒
樹脂(黒艶消)
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166467
FX440WB
白
樹脂(白艶消)
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください