曜日別特売

LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。

用途屋内用幅(mm)17電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光演色指数(Ra)82器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54166501FAD819LA1198L120014.13000電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166510FAD819LMA1198L120014.12700電球色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166519FAD819WA1198L120014.14000ナチュラルホワイト
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166528FAD819WWA1198L120014.13500温白色
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166537FAD821LA898L90011.13000電球色
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166546FAD821LMA898L90011.12700電球色
17,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166555FAD821WA898L90011.14000ナチュラルホワイト
17,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166571FAD821WWA898L90011.13500温白色
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166580FAD823LA599L60083000電球色
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166589FAD823LMA599L60082700電球色
15,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166598FAD823WA599L60084000ナチュラルホワイト
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166607FAD823WWA599L60083500温白色
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166616RAD818LA1198L120013.93000電球色
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166625RAD818LMA1198L120013.92700電球色
15,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166641RAD818WA1198L120013.94000ナチュラルホワイト
15,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166650RAD818WWA1198L120013.93500温白色
15,500
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166659RAD820LA898L90010.93000電球色
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166668RAD820LMA898L90010.92700電球色
13,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166677RAD820WA898L90010.94000ナチュラルホワイト
13,500
9,198
10,118(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166686RAD820WWA898L90010.93500温白色
13,500
9,198
10,118(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166695RAD822LA599L6007.93000電球色
12,500
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166711RAD822LMA599L6007.92700電球色
12,500
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166720RAD822WA599L6007.94000ナチュラルホワイト
12,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54166729RAD822WWA599L6007.93500温白色
12,500
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする