曜日別特売

LEDベースライト 専用ユニット

LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

※画像はイメージです。
SDシリーズ

用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全29種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
29種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54167499RAD764NA-124640.35000昼白色
29,60018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167508RAD764WA-124640.34000ナチュラルホワイト
29,60018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167517RAD765NA-122040.35000昼白色
29,60018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167526RAD765WA-122040.34000ナチュラルホワイト
29,60018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167535RAD766LA-124630.33000電球色
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167551RAD766NA-1246305000昼白色
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167560RAD766WA-1246304000ナチュラルホワイト
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167569RAD766WWA-1246303500温白色
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167578RAD767NA-1220305000昼白色
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
54167587RAD767WA-1220304000ナチュラルホワイト
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167596RAD767WWA-1220303500温白色
25,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167605RAD768NA-124614.95000昼白色
19,80012,980
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167621RAD768WA-124614.94000ナチュラルホワイト
19,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167630RAD769NA-122014.95000昼白色
19,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167639RAD769WA-122014.94000ナチュラルホワイト
19,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167648RAD770NA-124623.45000昼白色
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167657RAD770WA-124623.44000ナチュラルホワイト
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167666RAD770WWA-124623.43500温白色
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167675RAD771NA-122023.45000昼白色
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167691RAD771WA-122023.44000ナチュラルホワイト
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167700RAD771WWA-122023.43500温白色
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167709RAD772NA-1246125000昼白色
18,30011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167718RAD772WA-1246124000ナチュラルホワイト
18,30011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167727RAD773NA-122012.45000昼白色
18,30011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167736RAD773WA-1220124000ナチュラルホワイト
18,30011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167745RAD775NA-12466.35000昼白色
12,3007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167761RAD775WA-12206.34000ナチュラルホワイト
12,3007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167770RAD788NA-1246125000昼白色
16,3009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
62012390RAD767NA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1220305000昼白色
25,60016,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする