曜日別特売

Synca リニア32 専用ユニット

Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

※画像はイメージです。
Synca Linearシリーズ

用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54167779SAD403XA1498L150028.41323750
27,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167788SAD404XA1198L120023.1129.83000
23,500
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167797SAD405XA898L90016.9133.12250
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167806SAD406XA599L60012.3121.91500
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167815SAD407XA1498L150028.4137.33900
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167831SAD408XA1198L120023.11353120
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167840SAD409XA898L90016.9138.42340
21,500
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167849SAD410XA599L60012.3126.81560
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167858SAD411XA1498L150028.4137.33900
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167867SAD412XA1198L120023.11353120
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167876SAD413XA898L90016.9138.42340
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167885SAD414XA599L60012.3126.81560
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167901SAD415XA1498L150028.4137.33900
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167910SAD416XA1198L120023.11353120
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167919SAD417XA898L90016.9138.42340
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167928SAD418XA599L60012.3126.81560
19,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167937SAD419XA1498L150028.4137.33900
29,000
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167946SAD420XA1198L120023.11353120
24,500
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167955SAD421XA898L90016.9138.42340
21,500
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
54167971SAD422XA599L60012.3126.81560
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする