ENDO(遠藤照明)
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
※画像はイメージです。
TWIN TUBEシリーズ
用途
屋内用
幅(mm)
46.4
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
内容量
1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54167456
RAD415NC
560
FHP45Wタイプ
17.4
5000
昼白色
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167465
RAD415WC
560
FHP45Wタイプ
17.4
4000
ナチュラルホワイト
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
54167481
RAD415WWC
560
FHP45Wタイプ
17.4
3500
温白色
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54167490
RAD416WWC
412
FHP32Wタイプ
13.3
3500
温白色
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください