曜日別特売

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ユニット種別
縦(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54165819RAD538ND0.8125.6防水型110Wタイプ専用ユニット2383183.7
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165828RAD538WD0.8125.6防水型110Wタイプ専用ユニット2383183.7
28,500
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165837RAD539NC0.4312.9防水型40Wタイプ専用ユニット1198175.5
14,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165846RAD539WC0.4312.9防水型40Wタイプ専用ユニット1198175.5
14,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165880RAD669NB0.8137.6防水型110Wタイプ専用ユニット2383182.3
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165889RAD670NB0.4418.7防水型40Wタイプ専用ユニット1212176.8
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165855RAD540NC0.256.6防水型20Wタイプ専用ユニット594171.5
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
54165871RAD540WC0.256.6防水型20Wタイプ専用ユニット594171.5
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54165855RAD540NC19827678RAD540NC画像準備中LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
54165871RAD540WC19827687RAD540WC画像準備中LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする