ENDO(遠藤照明)
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
用途
数値データは200V時
質量(kg)
0.25
色
白
高さ(mm)
31.3
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
13.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
412
横(mm)
54
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2091
調光の可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
光色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54166205
RAD416NC
-
昼白色
¥
10,000
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54166221
RAD416WC
-
ナチュラルホワイト 白色
¥
10,000
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
64248567
RAD416WC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ナチュラルホワイト 白色
¥
10,000
¥
6,798
¥
5,498
アウトレット
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください