曜日別特売

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット - ENDO(遠藤照明)
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型内容量1台
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54165758RAD722NA20.7昼白色18237683300
12,000
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
54165767RAD722WA20.7ナチュラルホワイト18237683300
12,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165776RAD722WWA20.7温白色177.636773300
12,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165785RAD723NA16.1昼白色183.429532500
11,000
6,898
7,588(税込)
62日以内出荷
返品不可
54165801RAD723WA16.1ナチュラルホワイト183.429532500
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
54165810RAD723WWA16.1温白色17928822500
11,000
6,898
7,588(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする