| 54166038 | RAD455WD | 0.76 | 37.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 182.3 | | ¥24,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 54166056 | RAD456ND | 0.75 | 25.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 183.7 | | ¥22,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 54166065 | RAD456WD | 0.75 | 25.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 183.7 | | ¥22,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 54166081 | RAD456WWD | 0.75 | 25.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 179.3 | | ¥22,000 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 54166090 | RAD457NC | 0.43 | 18.7 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 176.8 | | |
|
| 54166108 | RAD457WWC | 0.43 | 18.7 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 172.6 | | |
|
| 54166117 | RAD458LD | 0.42 | 12.9 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 165.3 | | |
|
| 54166126 | RAD458ND | 0.42 | 12.9 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 175.5 | | |
|
| 54166135 | RAD458WD | 0.42 | 12.9 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 175.5 | | |
|
| 54166151 | RAD458WWD | 0.42 | 12.9 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 171.2 | | |
|
| 54166160 | RAD525NC | 0.42 | 9.8 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 176.3 | | |
|
| 54166178 | RAD526LD | 0.29 | 6.6 | 20Wタイプ専用ユニット | 594 | 167.4 | | |
|
| 54166187 | RAD526ND | 0.29 | 6.6 | 20Wタイプ専用ユニット | 594 | 171.5 | | |
|
| 54166196 | RAD526WD | 0.29 | 6.6 | 20Wタイプ専用ユニット | 594 | 171.5 | | |
|
| 54166029 | RAD455ND | 0.76 | 37.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 182.3 | | ¥24,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
| 54166047 | RAD455WWD | 0.76 | 37.6 | 110Wタイプ専用ユニット | 2383 | 177.9 | | ¥24,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
| 54166099 | RAD457WC | 0.43 | 18.7 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 176.8 | | | 代替品有 |
| 54166169 | RAD525WC | 0.42 | 9.8 | 40Wタイプ専用ユニット | 1212 | 176.3 | | | |