曜日別特売

ハードメモリーカードケース スリム

ハードメモリーカードケース スリム - ハクバ写真産業

従来品比約43%スリム化した、樹脂製メモリーカードケースです。
CFexpress Type Aカード4枚とmicroSDカード8枚を収納。
ABS樹脂製ケースと内側のクッション材が外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
内部のシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
スリムで保護性の高い耐衝撃メモリーカードケース
従来品比約43%スリム化した樹脂製メモリーカードケースです。
厚さわずか約17mmながら丈夫なABS樹脂とクッション材で大切なメモリーカードを保護します。
丈夫なABS樹脂ケースが衝撃から保護
丈夫なABS樹脂ケースが外部からの圧力や衝撃からメモリーカードを保護します。
ヒンジロック式でしっかりとロックできます。
密閉度を高めるシリコン製パッキン
密閉度を高めるシリコン製パッキンにより外部からの埃などの侵入を軽減します。
クッションが外部からの衝撃や振動を緩和
クッションには専用のスロットが設けてあります。
対応するメモリーカードにしっかりフィットし、外部からの衝撃や振動を緩和します。
持ち運びに便利なハンドストラップ付き
約40gと軽量でコンパクト。着脱可能なハンドストラップ付きで、持ち運びに便利です。
対応メモリーカード
本製品はCFexpress Type AカードとmicroSDカード専用ケースです。

付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(トレイ)EVA、(パッキン)シリコンオレンジ質量(g)約40(ストラップ含まず)外寸法(mm)W70×H78×D17収納枚数(枚)CFexpress Type Aカード4、microSDカード8内容量1個
注意
※メモリーカードは付属しておりません。
※本製品は防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194519DMC-23CFA4OR
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする