パイロット
レグノ2+1
ハードメイプル材を軸全体に使用したスライドレバー式多機能筆記具。木肌が緻密で強度が強いのが特徴です。天然素材のため、ひとつとして同じ色味や木目がありません。
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54184080
BKHLE-2SK-M
モクメ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
54184089
BKHLE-2SK-B
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
54184098
BKHLE-2SK-NV
ネイビー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
54184107
BKHLE-2SK-GY
グレー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください