曜日別特売

散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 - GAONA(ガオナ)

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。
◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。
◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。
◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。
◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。
◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。

用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54181167GA-QB016
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする