曜日別特売

首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ - GAONA(ガオナ)

◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。
◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。
◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。
◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54181490GA-QA058
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする