◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)
◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。
◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298