◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。
◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。
◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。
◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298