曜日別特売

TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け

TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け - GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け - GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け - GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け - GAONA(ガオナ)

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
◆取付ネジ径:W20山14
◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。
◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54181465GA-QA053
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする