曜日別特売

シリコンクリーナーブラシ

シリコンクリーナーブラシ - ハクバ写真産業

ナイロン製のブラシとシリコン製クリーナーで、
OA機器やカメラなどの細かな隙間汚れのお手入れに適しています。
約94mmのコンパクトなサイズで持ち運びにも便利です。
シリコンクリーナー部は2種類の形状があり、お好みの形状で使用していただけます。
扱いやすいペン型で細かな隙間汚れに対応します。
細かな隙間汚れまでしっかり対応
ナイロン製のブラシとシリコン製のクリーナー部で、
お手入れしにくい隙間や細かい部分の汚れまで取り除くことが可能です。
2種類の形状のシリコンクリーナー
シリコンクリーナー部は取り外し式で形状が2種類あり、お好みの形状で使用できます。
汚れたら取り外して水で洗い流すことで、繰り返し使用することもできます。
コンパクトに収納
ブラシ部はスライドレバー式で本体に収納可能、
シリコンクリーナー部には埃の付着を防ぐキャップが付属しています。
収納時は全長約94mmとなり、コンパクトに持ち運びできます。

用途カメラやOA機器、ゲーム機などの細かい部分のお手入れに便利なペン型クリーナーです。材質本体:PP、クリーナー:シリコン、ブラシ:ナイロン全長約94mm質量(g)約10直径(mm)約14(突起部含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194571KMC-88
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする