曜日別特売

ピークビズ PCインナークッションケース 横型ポケット付 13.3インチ

ピークビズ PCインナークッションケース 横型ポケット付 13.3インチ - エツミ

「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」衝撃から中身を守るクッションと、
シンプルなハンドルで、キャリーケースとしてだけでなくバッグインバッグにも安心です。
ビジネスバッグに入れやすい横型タイプ。ポケット付き。

材質ラバーフォーム質量(g)約220適合サイズ(cm)13.3インチ/32×23まで対応 ※インチ表記は画面サイズの目安です寸法(幅W×高さH)(cm)外寸:約33×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194695PEAK-IN01
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする