曜日別特売

ピークビズ PCクッションケース ハンドル付き 15.6インチ

ピークビズ PCクッションケース ハンドル付き 15.6インチ - エツミ

「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい横型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。大きく開く開口部で楽々出し入れ。

質量(g)約240タイプ横型 / ハンドル装備種類留め具:ファスナー適合サイズ15.6インチノートPC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×330×25ポケット外側オープンポケット×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194799PEAK-IN07
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする