曜日別特売

ハクバ プラスシェル エンボス PCインナーケース 14インチ

ハクバ プラスシェル エンボス PCインナーケース 14インチ - ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル エンボス PCインナーケース 14インチ - ハクバ写真産業

14インチまでのノートPCやタブレットPCを収納するPCインナーケースです。
衝撃を吸収するクッション素材にエンボスデザイン(立体的な柄加工)を施し、
保護性能と滑り止め効果を兼ね備えた仕様で、大切なノートPCやタブレットPCを傷や衝撃からしっかり守ります。
オフィスやカフェで映える個性的なエンボスデザインとカラーが持ち運びをスタイリッシュに演出します。
14インチまでのノートPCやタブレットPCを収納
14インチまでのノートPCやタブレットPCを収納可能。
ケース表面には弾力のあるエンボスデザインが施されているので
手になじみ、そのままでも持ち運びやすいケースです。
立体柄のクッションと内側起毛素材でノートPCやタブレットPCを保護
エンボスデザイン(立体的な柄加工)を施したクッション性に優れるEVA素材が衝撃を吸収し、
大切なノートPCやタブレットPCをしっかり保護します。
ケース内側には中に入れるものを傷つけにくい柔らかな起毛素材を使用しています。
タテでもヨコでも出し入れ可能なL字開口ダブルファスナー
ファスナーがサイドまでL字に開き、どこからでもスムーズに中身を出し入れできるダブルファスナー仕様。
バックパックなどに入れたまま、タテ向きでノートPCやタブレットPCの出し入れをすることも可能です。
ノートPCやタブレットPCを傷から守るファスナーガード
内部にはファスナーガードを装備。
開け閉めや持ち運び時に、ファスナー金具で中身に傷が付くのを防ぎます。

材質ポリエステル、EVA質量(g)約110外寸法(mm)約W355×H255×D15収納寸法(mm)(参考)約W325×H230×D20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194817SEBPC14WPKウェーブピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
54194826SEBPC14WBKウェーブブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする