曜日別特売

パラソルスタンド(ステップレール用) II

パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。
パラソルの取り付け・取り外しが簡単!
ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。
新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。
好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。
パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。
【主な特長】
?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。
ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!
?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。
新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。
しっかり掴んでズレにくい!
?3サイズの支柱径に対応。
付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。
市販の多くのパラソルに対応。
?カンタン脱着&省スペース。
パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!
?滑り止めラバー付属。
【こんな方におすすめ】
?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。
(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)
?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。
?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。

セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32内容量1セット
注意
※パラソルスタンドは「無風~微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
※本製品を使用するためには、ステップレール(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416967830Z0063
10,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする