Synca リニア50 専用ユニット

Synca リニア50 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

※画像はイメージです。
Synca Linearシリーズ

用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54187230SAD402XA1248L120049132.66500
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187239SAD426XA628L60026.1126.43300
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする