曜日別特売

ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II

ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに
ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに
各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。
パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。
ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、
ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。

仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85内容量1セット
注意
※走行時はフィッシュセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※魚探用・振動子用のネジは付属しておりません。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416932820Z0342
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする