曜日別特売

マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II

マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と
パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。
工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。
360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。
両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。
マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)
?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)
?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能
?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減
パイプベース(ソケット)II
?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド
?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付
?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能
【おすすめポイント】
?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群
?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し
?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立

セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32内容量1セット
注意
※魚探取付用のネジは付属しておりません。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416962620Z0339
5,900
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする