クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II

クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに
クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、
多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。
パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。
クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。

仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75内容量1セット
注意
※走行時はフィッシュセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※魚探用・振動子用のネジは付属しておりません。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416931920Z0341
15,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする