RED EAGLES
165-300mmスナップリングプライヤー
用途
スナップリングの脱着工具
軸穴種別
穴用
全長(mm)
500
色
ブラック
質量(g)
1800
リング穴径(Φmm)
165-300
対象
Φ4.0-5.0mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54180851
MP-682
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください