ENDO(遠藤照明)
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
仕様
SB形:ブローイング工法可
取付
埋込タイプ
モジュール
LED:付
取り付け形状
軒下兼用型
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
LED交換
不可
下面カバー
樹脂(乳白)
カットオフアングル
15°
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では使用できません。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186740
ERD3774BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.4
黒
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186749
ERD3774WB
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.4
白
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186758
ERD3776BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.4
黒
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186767
ERD3776WB
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.4
白
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186776
ERD3778BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.3
黒
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186785
ERD3778WB
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.3
白
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186801
ERD3780BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.3
黒
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186810
ERD3780WB
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.3
白
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186819
ERD4511BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.4
黒
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186828
ERD4511WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.4
白
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186837
ERD4512BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.4
黒
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186846
ERD4512WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.4
白
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186855
ERD4517BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.3
黒
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186871
ERD4517WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.3
白
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186880
ERD4518BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.3
黒
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186889
ERD4518WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.3
白
85
Φ100
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186898
ERD5787BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.5
黒
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186907
ERD5787WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.5
白
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186916
ERD5788BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.5
黒
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186925
ERD5788WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.5
白
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186941
ERD5789BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.5
黒
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186950
ERD5789WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.5
白
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186959
ERD5790BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.5
黒
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186968
ERD5790WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.5
白
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186977
ERD6199BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.4
黒
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186986
ERD6199WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.4
白
79
Φ125
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186995
ERD6277BA
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)
0.5
黒
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54187011
ERD6277WA
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
0.5
白
97
Φ150
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください