ENDO(遠藤照明)
軒下用 ハイパワーベースダウンライト
色
白
取付
直付タイプ
材質(本体)
鋼板
モジュール
LED:付
電源
内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
(5000K 昼白色 時)154.4
光源寿命
40000時間
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>1-100
調光の可否
無線調光タイプ
LED交換
不可
調光範囲
6500K-2700K相当
材質(パネル)
乳白アクリル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186715
SXD1077WA
6.8
82
□600
86.5
200-242
¥
61,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54186731
SXD1078WA
4.8
65
□480
36.8
100-242
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください