曜日別特売

サイン灯(壁付用ロング片面)灯体

サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 - ENDO(遠藤照明)
質量(kg)1シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54184649ERB6031SB
28,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする